※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YWMT11T202-ZM T9215 チップ YWMT-ZM タンガロイ 63217710 YWMT11T202-ZM T9215 チップ YWMT-ZM タンガロイ 63217710

チップ YWMT-ZM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63217710 品番YWMT11T202-ZM T9215
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は材質など38種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

厚さ(mm)2.78 用途仕上げ〜中切削 仕様●最大切込み (最大加工深さ(mm)):2●最小切込み (最小加工深さ(mm)):0.7●水平方向切刃長さ(mm):11.1 内接円(mm)4.679 取付穴径(Φmm)2.3 コーナーR(mm)0.2 最大送り(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最小送り(mm)0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする