曜日別特売
XCET310404ER TH10 チップ XCET31 タンガロイ 63218148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XCET310404ER TH10 チップ XCET31 タンガロイ 63218148
XCET310404ER TH10 チップ XCET31 タンガロイ 63218148

チップ XCET31

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード63218148品番XCET310404ER TH10
参考基準価格(税別)¥35,950販売価格(税込)¥29,689
販売価格(税別)
26,990
厚さ(mm)4.5仕様ブレーカ有効切刃長さ(mm):22内接円(mm)12.7コーナーR(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする