※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPMT070202-TSF T6215 チップ DPMT-TSF タンガロイ 63218358 DPMT070202-TSF T6215 チップ DPMT-TSF タンガロイ 63218358

チップ DPMT-TSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.2 厚さ(mm)2.38 注文コード63218358 品番DPMT070202-TSF T6215
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はコーナーR・厚さなど36種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大切込み (最大加工深さ(mm)):2.5●最小切込み (最小加工深さ(mm)):0.75●水平方向切刃長さ(mm):7.8 厚さ(mm)2.38 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.8 コーナーR(mm)0.2 最大送り(mm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 最小送り(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする