※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ねじ止め式サイドカッタ TSV-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
12、(外周有効切れ)6
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:TVKX03X302TN-MJ●加工径(Φmm):100●接触面の径、フランジ径(Φmm):47●溝入れ刃幅(mm):5
注文コード
63219259
品番
TSV03R100A31.0-06W5.0C
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:TVKX03X302TN-MJ●加工径(Φmm):100●接触面の径、フランジ径(Φmm):47●溝入れ刃幅(mm):5
刃数
12、(外周有効切れ)6
全長(mm)
23
質量(kg)
0.36
切刃長さ(mm)
16
最大溝深さ(mm)
25.5
ホルダー
TSA31-...
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
機械側:31