※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
リーマヘッド HRM-BL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●DC_:10●Edge typ:B●Flute ty:L●インサートシートサイズコード:D10●フルート数:6●工具突出し長さ(mm):5
注文コード
63219609
品番
HRM-10.000-BL AH725
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●DC_:10●Edge typ:B●Flute ty:L●インサートシートサイズコード:D10●フルート数:6●工具突出し長さ(mm):5
RoHS指令(10物質対応)
対応
図面番号
1