※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ STX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●インサートシートサイズコード:2●溝入れ刃幅(mm):2●溝入れ刃幅の公差(mm):0.025
注文コード
63219627
品番
STX200-020 BX360
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インサートシートサイズコード:2●溝入れ刃幅(mm):2●溝入れ刃幅の公差(mm):0.025
対辺(mm)
20
シャンク高さ(mm)
5
コーナーR(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応