※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ STX
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕様
●インサートシートサイズコード:3●溝入れ刃幅(mm):3●溝入れ刃幅の公差(mm):0.025
注文コード
63219636
品番
STX300-020 BX360
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インサートシートサイズコード:3●溝入れ刃幅(mm):3●溝入れ刃幅の公差(mm):0.025
対辺(mm)
20
シャンク高さ(mm)
5
コーナーR(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応