※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STX500-020 BX360 チップ STX タンガロイ 63219654 STX500-020 BX360 チップ STX タンガロイ 63219654

チップ STX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●インサートシートサイズコード:5●溝入れ刃幅(mm):5●溝入れ刃幅の公差(mm):0.025 注文コード63219654 品番STX500-020 BX360
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●インサートシートサイズコード:5●溝入れ刃幅(mm):5●溝入れ刃幅の公差(mm):0.025 対辺(mm)25 シャンク高さ(mm)5.5 コーナーR(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする