※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ TCT18R-W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
仕様
●X 方向ネジ山位置:0.8●ねじ山数/インチ:19
注文コード
63219810
品番
TCT18R-19W AH8015
参考基準価格(税別)
¥17,350
販売価格(税込)
¥14,289
販売価格(税別)
¥
12,990
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●X 方向ネジ山位置:0.8●ねじ山数/インチ:19
勝手
R
ねじ山角度(°)
55
コーナーR(mm)
0.17
RoHS指令(10物質対応)
対応