三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ハイスロングストレートドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
100
直径D(Φmm)
1.95
溝長l(mm)
40
注文コード
63220555
品番
LSD 1.95X40X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
全長L・直径D・溝長l
が
748
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途
鋼/鋳鉄/非鉄金属
材質
SKH51
先端角(°)
118
全長L(mm)
100
表面処理
ホモ処理
溝長l(mm)
40
直径D(Φmm)
1.95