用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに消費電力(W)20コード長さ(m)全長約2(アース付3芯)全光束(Lm)約3000(完成品実測値)材質(ステー)鉄仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約0.95(本体)使用温度範囲(℃)-40~60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>Ra80電球の種類LEDチップ×84個照射角度(°)約120