LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63231344 品番LD-30E-DQ
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・30Wの出力で明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・30Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。

用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに 仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード 0.75mm2×3芯 12A セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約0.95(本体) 使用温度範囲(℃)-40〜60 消費電力(W)30 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) コード長さ(m)全長約2アース付3芯 プラグ無し 全光束(Lm)約4500(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー)鉄/厚み:2mm 電球の種類LEDチップ×112個 照射角度(°)約120 電源ユニット内蔵型
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする