用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約2.55(本体)
使用温度範囲(℃)-40〜60
消費電力(W)60
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
コード長さ(m)全長約2(アース線付き)
全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181
ランプ効率(Lm/W)170l
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
使用場所一般室内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類LEDチップ×294個
照射角度(°)約120
電源ユニット内蔵型