クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63231369 品番LD-J6D
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。
・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ
・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。
・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。
・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。
・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。
・丈夫なアルミダイカストボディです

用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに 仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラス セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 質量(kg)約1.83(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-20〜45 消費電力(W)50 コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付) 全光束(Lm)約5100(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85〜265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9 ランプ効率(Lm/W)102 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色(6000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー) 電球の種類COBLEDチップ×1個 照射角度(°)約40
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする