※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートデザイン フリーボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63231396 品番 BQKNF841S
参考基準価格(税別)¥65,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

【使用条件】
日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所であること。
木板に取付ける製品の搭載可能重量は6 kgです。本製品の重量約4 kgを加え、取付ける壁は約10 kgに十分耐えることができること。
また、取付面が平らであること。
配線・施工や保守・点検が容易にでき、周囲に必要な空間を確保できること。

セット内容取付け用ねじ タッピン1種4.5×45 (ステンレス製)4本、施工説明書、 ホワイトシルバー 寸法幅432、高さ421、奥行202(mm) 取付方式露出取付け 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温・多湿、水や油の蒸気、ほこりの多い環境にならないようにしてください。
※振動や衝撃などを加えないでください。
※ドアは確実に閉めてご使用ください。
※ドア下部に南京錠(ツル径 Φ8 mm 以下・巾50 mm 以上)を取付ける事が可能です。
※フリーボックスの前面には、ものを置かないでください。
※表面の汚れは乾いた布または中性洗剤を軽く湿らせた布で拭き取ってください。(薬品やアルカリ系・酸性系などの洗剤は使用しないでください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする