LMR-NZSS ラメールジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 63231780

※イメージ

LMR-NZSS ラメールジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 63231780
LMR-NZSS ラメールジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 63231780
LMR-NZSS ラメールジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 63231780
LMR-NZSS ラメールジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 63231780

ラメールジップ付バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1パック(30枚)注文コード63231780品番LMR-NZSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

冷凍ケース内でもお使いいただける冷凍対応のジップ付スタンドバッグです。ヨーロピアンタイルのデザインでショーケースや焼菓子コーナーをおしゃれに演出できます。
ラメールとはフランス語で「海」。爽やかで上品なデザインがおすすめのシリーズです。

仕様食品対応 冷凍対応、両面異デザイン ジップ付 サイドシール材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]サイズSS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210(130)×230×80
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする