※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
プチフラワーレジバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63233049
品番
PF-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
小さなお花がたくさんちりばめられたレジバッグです。半透明に白の小花柄は清潔感があり、女性らしい優しく甘い雰囲気です。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]
幅(mm)
240
サイズ
M
高さ(mm)
450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×450×150
マチ(mm)
150