※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
プチフラワーレジバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
63233067
品番
PF-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
小さなお花がたくさんちりばめられたレジバッグです。半透明に白の小花柄は清潔感があり、女性らしい優しく甘い雰囲気です。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]
幅(mm)
150
サイズ
SS
高さ(mm)
270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×270×80
マチ(mm)
80