※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の レジ袋
リーフレジバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
注文コード
63233076
品番
HN-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
葉っぱが散らばったさわやかなグリーンのレジ袋です。葉っぱにもメッセージが書かれた遊び心のあるデザインです。お花屋さんややパン屋さんなどにオススメです。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
150
サイズ
SS
高さ(mm)
270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×270×80
マチ(mm)
80