※イメージ

LA-S レースレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233085 LA-S レースレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233085 LA-S レースレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233085

レースレジバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 63233085 品番 LA-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

甘いピンク色に白のレースデザインのレジ袋です。袋の両端までレースが描かれた細かなこだわりが乙女心をくすぐります。優しくて柔らかい雰囲気なので、洋菓子店、女性・ベビー向け雑貨などにオススメです。

仕様片面デザイン 材質ポリエチレン(ハード) 幅(mm)180 サイズS 高さ(mm)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×350×100 マチ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする