※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の プランター・鉢
HEADS(ヘッズ)の 花瓶
販促ツール収納バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1枚)
注文コード
63233514
品番
MLT-LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
コットン製のファスナー付き収納バッグです。大きいサイズで、高さ90cmのクリスマスツリーがぴったり入るサイズ感です。そのほかタペストリーなど店舗の販促ツールや什器を収納することができます。
仕様
ファスナー付
材質
綿
容量(L)
約40
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
840×220×220