MTN-HCT1 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233609

※イメージ

MTN-HCT1 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233609
MTN-HCT1 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233609
MTN-HCT1 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233609
MTN-HCT1 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233609
MTN-HCT1 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233609
MTN-HCT1 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233609
MTN-HCT1 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233609

無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード63233609品番MTN-HCT1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

宅配ギフトボックスCLA・MTNシリーズのHCT2、HCT3、HCT4のサイズにご使用いただけます。点線部分を折って倒すことでスペースを拡大して調節することができます。Mサイズと組み合わせてご使用ください。

仕様ミシン目入なので高さを2段階に調整できます 片面撥水加工(内側)材質ダンボールネイビー×グレーサイズ宅配サイズ80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×256×152内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×252×144
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする