※イメージ

無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード63233618 品番MTN-HCT2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

宅配ギフトボックスCLA・MTNシリーズのHCT2、HCT3、HCT4のサイズにご使用いただけます。点線部分を折って倒すことでスペースを拡大して調節することができます。Lサイズと組み合わせてご使用いただくことが可能です。

仕様ミシン目入なので高さを2段階に調整できます 片面撥水加工(内側) 材質ダンボール ネイビー×グレー サイズ宅配サイズ60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×216×142 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×212×134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする