※イメージ

無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード63233636 品番MTN-HCT4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ネイビーと内側グレーの色無地が高級感漂う宅配ギフトボックスです。宅配用ダンボールとギフトボックスの2役をこれ一つでどちらにもお使いいただけます。内側撥水加工が施されているので冷蔵・冷凍商品にも対応しています。ミシン目入りなので、中に入れる商品のサイズに合わせてカートンの高さを2段階で調整していただけます。別売りの仕切りパーツで中の商品を固定したり、保護してご使用いただけます。

仕様片面撥水加工(内側) 材質ダンボール ネイビー×グレー サイズ宅配サイズ60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×146×142 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×142×134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする