BRT-OSBM ブリティッシュスタイルスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233767

※イメージ

BRT-OSBM ブリティッシュスタイルスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233767
BRT-OSBM ブリティッシュスタイルスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233767
BRT-OSBM ブリティッシュスタイルスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233767
BRT-OSBM ブリティッシュスタイルスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233767
BRT-OSBM ブリティッシュスタイルスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233767
BRT-OSBM ブリティッシュスタイルスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233767
BRT-OSBM ブリティッシュスタイルスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233767

ブリティッシュスタイルスタンドバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
幅(mm)350(150)
高さ(mm)365
内容量1パック(50枚)注文コード63233767品番BRT-OSBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

テイクアウトからディスプレイまで。店頭でパッと目を惹くデザインと思わず手に取りたくなる持ち手がポイント!このまま持ち帰ることができるので、手間とコストを削減できます。ふつうの苗ポットがちょっとしたギフトに。

仕様両面異デザイン材質OPP[透明]幅(mm)350(150)サイズM高さ(mm)365奥行(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする