※イメージ

PPスタンドBAG/底板付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) ブラック 注文コード63233794 品番WTB-OSB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

専用底板が商品をしっかり支えるためセットアップしやすく、売り場を飾るセットアップギフト作りにおすすめ。ハンドル付きで手に取りやすく持ち運びもしやすいのもポイントです。
りんごなら2玉、ビールや清涼飲料水などの350ml缶なら3本がピッタリ入る使いやすいサイズ感、シンプルで上品なデザインで、フルーツや野菜、飲料品や雑貨など、様々な手土産用ギフトに活躍します。

仕様両面異デザイン 耐荷重:1.3kg 材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]、底板:ダンボール 幅(mm)330(220) ブラック 高さ(mm)230 奥行(mm)120 寸法(幅W×高さH)(mm)底板:195×190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする