※イメージ

M-OPBS 無地スタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233828 M-OPBS 無地スタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233828 M-OPBS 無地スタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233828 M-OPBS 無地スタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233828 M-OPBS 無地スタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233828 M-OPBS 無地スタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233828

無地スタンドバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚) 注文コード 63233828 品番 M-OPBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

シンプルな透明無地の食品対応のスタンドバッグです。詰め放題や、お徳用セット、お楽しみバッグとしても。シールや掛け紙を使用したアレンジもおすすめです。

仕様食品対応 材質OPP[透明] 幅(mm)280(195) サイズS 高さ(mm)295 奥行(mm)90
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
商品を入れる
サービス業

お客様がお持ち帰りの際に、手に下げて帰っていただけるので宣伝になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする