※イメージ

FWC-OSB2 フラワーカーペットPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233846 FWC-OSB2 フラワーカーペットPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233846 FWC-OSB2 フラワーカーペットPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233846 FWC-OSB2 フラワーカーペットPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63233846

フラワーカーペットPPスタンドバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード63233846 品番FWC-OSB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

きれいな花々がカーペットのように敷き詰められたデザインのスタンドバッグです。母の日だけでなく年中お使いいただけるアイテムです。

仕様両面異デザイン 材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明] 幅(mm)160 高さ(mm)210 奥行(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする