※イメージ

パティスリーコレクションロールBOX-M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード63233880 品番PTC-RGM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

面によって手書きのイラストが違うこだわりのロールケーキ用のボックスです。高さ12cmのボックスなので豪華なデコレーションもキレイに収まります。専用のトレイが付いており、保冷剤を入れるスペースがあります。

仕様トレイ白無地面のみ食品対応、トレイ付(195×25×107mm) 材質板紙 310g/m2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×120×110
注意
※トレイの印刷面に直接食品が触れないようにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする