※イメージ

LTL-PLT2 レットルプラスチックトレイ HEADS(ヘッズ) 63234090 LTL-PLT2 レットルプラスチックトレイ HEADS(ヘッズ) 63234090 LTL-PLT2 レットルプラスチックトレイ HEADS(ヘッズ) 63234090 LTL-PLT2 レットルプラスチックトレイ HEADS(ヘッズ) 63234090 LTL-PLT2 レットルプラスチックトレイ HEADS(ヘッズ) 63234090

レットルプラスチックトレイ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード63234090 品番LTL-PLT2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

常温・冷凍両対応のPP素材のケーキトレイです。カットのロールケーキやスティックケーキなど、くずれやすく、袋に入れにくいものもこのトレイを使用することでキレイにセットできます。

仕様片面デザイン 材質PP[半透明] 種類長方形/冷凍可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165(150)×25×36(25) 対応食品/冷凍 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-20 入数(個)100
注意
※過度な衝撃は割れ・ゆがみ等の原因になります。
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※揚げたてのフライなど、熱いものを直接入れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
カットしたロールケーキを個包装で販売する時に使用
その他業種

大きめのロールケーキを乗せていますが、サイズ感もちょうどよく、使いやすいです。
ロールケーキを邪魔しないシンプルでオシャレなデザインが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする