マツダ電源取出しケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63234230 品番BH22
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,309
販売価格(税別)
4,826

デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット
マツダ純正ナビから電源を取出すケーブルです。
ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス〜ギボシ端子間約10cmです。
カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。

配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
注意
※ACC(アクセサリー電源)は、1A以下でご使用ください。
※カプラーはツメのロックがかかるまで押込んで、確実に接続してください。
※カプラーを抜くときはロック部分を押しながら、カプラーを持って抜いてください。ケーブル部分を引っ張ると、断線やカプラーから配線が抜ける恐れがあります。
※ディスプレイオーディオ以外のナビに一部適合するものがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする