※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ステンレス製ねじ込み継手
チーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63234467
品番
T
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥3,397
販売価格(税別)
¥
3,088
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
材質
SCS13
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
46
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材