※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ステンレス製ねじ込み継手
ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63234546
品番
BU
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
呼び径(A)
10×8
呼び径(B)
3/8×1/4
材質
SCS13
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
21
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
19
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材