※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63234896 BU ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63234896

ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63234896 品番 BU
参考基準価格(税別)¥29,960 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(A)100×65 呼び径(B)4×2・1/2 材質SCS13 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)51 寸法E(mm)38 寸法B(mm)120 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする