※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ステンレス製ねじ込み継手
ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63235009
品番
NI
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥6,697
販売価格(税別)
¥
6,088
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
材質
SCS13
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
73
寸法E(mm)
29
寸法B(mm)
80
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材