※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ステンレス製ねじ込み継手
ユニオン ステンレス鋼製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63235194
品番
U
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
SCS13
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
42.7
寸法H(mm)
17
寸法B(mm)
49
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
材質(パッキン)
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材