※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ステンレス製ねじ込み継手
クロス ステンレス鋼製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63235754
品番
CR
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥3,727
販売価格(税別)
¥
3,388
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
SCS13
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
33
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材