※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ステンレス製ねじ込み継手
テーパソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63236750
品番
S(RC)
参考基準価格(税別)
¥19,360
販売価格(税込)
¥10,657
販売価格(税別)
¥
9,688
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質
SUS304
形状
テーパソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
81
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材