※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の 継手・パイプ
日本継手(旧:JFE継手)の 継手
日本継手(旧:JFE継手)の ステンレス製ねじ込み継手
径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63237030
品番
RNI
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×15
呼び径(B)
1・1/4×1/2
材質
SCS13
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
50
寸法B(mm)
46
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
寸法E1(mm)
22
寸法E2(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材