※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 63237364 P プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 63237364 P プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 63237364 P プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 63237364

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63237364 品番 P
参考基準価格(税別)¥21,770 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)125 呼び径(B)5 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状プラグ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 ねじの種類管用テーパねじ 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法b(mm)25 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) 二面幅B(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※呼び径6〜10Aはスチール製になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする