※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 63237538 BRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 63237538 BRS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 63237538

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63237538 品番 BRS
参考基準価格(税別)¥28,330 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(A)125×80 呼び径(B)5×3 材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)95 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89174337
2022-02-11
用途:
温水器下部のドレンホッパーとして
高橋空調設備 様

床下より32Aで立ち上がっておりドレン受けするのにこのレジューサーは助かります。中々売ってない寸法なので助かります。

対象商品:
89174233
2022-02-03
用途:
掘削ビットのアダプター
その他業種

ホームセンターよりも安く、問題なく良い商品です。また宜しくお願い致します。

対象商品:
89174285
2015-12-04
用途:
ポンプのホース接続に使用
農・林・水産業

商品は想定通りであったが「まとめ発送」を依頼したので時間がかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする