USB-PD対応充電ポート付き モバイル電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63237949 品番HMCP3U4-C30W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高出力最大30W PD(Power Delivery)対応 Type-Cポート搭載。
スマホからノートPCまでPower Deliveryに対応した多くの端末を使用可能。
Type-Aポートは接続機器の必要電流を自動認識して充電可能。
手のひらサイズのモバイル電源タップ。
電源コードが本体に収納できる便利なデザインだから、かばんなどに入れてもかさばりません。
便利で使いやすい3口コンセント、合計1400Wまでの電気製品を接続可能。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×25×120 口数3個口 定格出力AC100V 14A 50/60Hz 合計1400Wまで USBポート数Type-A:3ポート、Type-C:1ポート 電源コード(cm)約25 定格入力AC100V 50/60Hz
注意
※各種機器への充電の際は、機器付属のケーブルのご使用を推奨いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする