FMTジャパン(リタプラス)
FMTジャパン(リタプラス)の ガソリン・軽油携行缶
FMTジャパン(リタプラス)の 携行缶本体
燃料運搬容器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容器容量(L)
960
仕様
●ポンプ電圧:24V DC●注油ホース長:6m●運搬車両:2tトラック等
注文コード
63238010
品番
mobiMASTER-960L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066,780
販売価格(税別)
¥
969,800
バスケットに入れる
この商品は
容器容量・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
危険物取扱資格・免許不要で使用可能
UN規格を取得した、消防法適合の給油機能付き運搬容器
オートストップガンを搭載。満タンになったら自動で注油ストップ
仕様
●ポンプ電圧:24V DC●注油ホース長:6m●運搬車両:2tトラック等
寸法(mm)
1400×1050×1143
質量(kg)
本体:96、満タン時:912
吐出量(L/min)
54
容器容量(L)
960
ヒューズ
30A
危険物の類別
非危険物
注意
※地方自治体の「 火災予防条例」 により、少量危険物取扱届出が必要な場合があります。
※事前にお客様にて、所轄の消防署、消防局に要否をご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
軽油灯油運搬容器
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった