使用例
RED EAGLES
RED EAGLESの スパナ/レンチ
RED EAGLESの ラチェットレンチ
RED EAGLESの 両口ラチェットレンチ
1/4”新型3Dラチェット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63238229
品番
RET-3D14
参考基準価格(税別)
¥3,844
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途
ボルトの締め、緩め
全長(mm)
140
色
シルバー
サイズ(inch)
1/4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760