引掛OAタップ4個口コード付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)5 注文コード63238834 品番KC1010 5m【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥5,9902,498
この商品はコード長さなど15種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) コンセント個数4 コード長さ(m)5 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
1人が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする