ラクラク取っ手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63239209 品番 ART-01RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使用しない場合に比べ腰の負担が軽減し、畑などでの作業が楽に。

用途
シャベル(スコップ)・度農具などの柄(ハンドル)に取り付ける作業補助用取っ手。
雪かきや土運びに。
仕様●対応ハンドル(約)Φmm:24〜37●素材:本体・グリップ:PP・PVC 質量(g)約300 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約13.5×20×5.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする