アルミス
アルミスの 電動工具・充電工具アクセサリー
アルミスの 掃除/集塵
アルミスの 掃除/集塵用部品
ラクラク取っ手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
63239218
品番
ART-01RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
使用しない場合に比べ腰の負担が軽減し、畑などでの作業が楽に。
用途
シャベル(スコップ)・度農具などの柄(ハンドル)に取り付ける作業補助用取っ手。
雪かきや土運びに。
仕様
対応ハンドル(約)Φmm:24〜37
材質
本体・グリップ:PP・PVC
質量(g)
約300
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
約13.5×20×5.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500