曜日別特売
150×150×25 PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO 63239376

150×150×25 PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO 63239376
150×150×25 PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO 63239376

PETクリアケース(身・フタかぶせ式)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード63239376品番150×150×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

PET素材のクリアケースです。身・フタが別々かぶせ式です。
5個ポリ入り

材質PET厚さ(mm)0.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63239376
2025-12-07
用途: アイシングクッキーのプレゼント用
自動車・二輪車・自転車関連業

中が見えるのでアイシングクッキーのプレゼント用にピッタリです。しっかりとした素材で気に入っています。

対象商品 : 63239376
2025-04-17
用途: アイシングクッキーのラッピングとして
卸売・小売業

作りもしっかりしていて、傷もなくクリアーにクッキーを見せるラッピングが出来ました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする