PETクリアケース(身・フタかぶせ式)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 63239385 品番 100×100×100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

PET素材のクリアケースです。身・フタが別々のかぶせ式です。
5個ポリ入り

材質PET 厚さ(mm)0.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63239455
2026-02-07
用途:
アイシングクッキーのラッピングとして
製造業

クッキーを綺麗に並べてラッピングするのに高さがちょうど良いです。
こちらのケースに入れてリボンをかけるだけで特別感がグッと上がるので良く使わせていただいております。

対象商品:
63239419
2024-09-16
用途:
梱包
myu baby 様 (卸売・小売業)

ちょうどいいクリアボックスをさがしていました!
色々なサイズがあり気にいるものが見つかりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする