SMG-500TN SMG式ソーラーセンサーライト PROMOTE(プロモート) 63239787 SMG-500TN SMG式ソーラーセンサーライト PROMOTE(プロモート) 63239787 SMG-500TN SMG式ソーラーセンサーライト PROMOTE(プロモート) 63239787 SMG-500TN SMG式ソーラーセンサーライト PROMOTE(プロモート) 63239787

SMG式ソーラーセンサーライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63239787 品番SMG-500TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます

用途●効果的な防犯対策に! セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ 寸法(mm)170×180×340 質量(g)約670 保護等級IP65 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)9〜10(薄曇り) バッテリー容量(mAh)2400 使用場所屋外 耐用年数(年)3〜4 人感センサー範囲:上下50〜60°/左右100〜110°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
自宅と離れとの境の照明
農・林・水産業

不夜灯として、また家人が移動する際は、センサーが働き光が強くなるため安全な生活をおくることができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする